Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 284816 M22-DDLF-WS-X1/X0 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133146-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284816
EAN/GTIN:
     4015082848163
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Eaton 284816 M22-DDLF-WS-X1/X0 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Doppeldrucktaste, + Leuchtmelder, flach, weiß I, weiß, schwarz 0

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP66
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DDLF-WS-X1/X0
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Doppeldrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster eaton, leuchtdrucktaster, 04015082848163, Eaton, 284816, M22-DDLF-WS-X1/X0, switch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,65*
€ 13,12*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 13,68*
5
€ 4,98*
ab € 11,21*
€ 14,35*
5
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 14,84*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,54*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,55*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,57*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
216394 M22S-STDD-X
€ 0,37*
Zubehör
Eaton
216503 M22-AK01
€ 4,86*
Zubehör
Eaton
216505 M22-AK11
€ 8,07*
Zubehör
Eaton
216541 M22-E1
€ 9,23*
Zubehör
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,61*
Zubehör
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,65*
Zubehör
Eaton
218945
€ 3,78*
Zubehör
Eaton
222688
€ 66,57*
Zubehör
Eaton
262165 M22-K01D
€ 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.