Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR650 Server Intel® Xeon Silver E-4210 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133078-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X06A0B3EA
EAN/GTIN:
     889488498697
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server lenovo
rack server
Lenovo ThinkSystem SR650 1xIntel Xeon Silver 4210 10C - Server - Xeon Silber

Intel® Xeon Silver E-4210 (10 x 2.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 768 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 44.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 72 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 13.75 MB · Prozessor / Model: E-4210 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.0,USB 2.0,RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
72 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.7 cm
Produktabmessung, Breite:
44.5 cm
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 3.0 | USB 2.0 | RJ45 Management-Port
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C624
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Grafik:
Matrox G200
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
768 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-4210
Prozessor / Cache:
13.75 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7X06A0B3EA, ThinkSystem SR650
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.438,77*
€ 1.461,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.443,49*
€ 1.466,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.472,84*
€ 1.497,83*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.505,55*
€ 1.533,12*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.550,30*
€ 1.581,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,37*
€ 1.881,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,30*
€ 1.844,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
00AG570
ab € 211,88*
Zubehör
Lenovo
00MM860
ab € 274,99*
Zubehör
Lenovo
7X77A01303
ab € 112,18*
Zubehör
Lenovo
7XH7A06251
ab € 215,16*
Zubehör
Lenovo
7X77A01304
ab € 174,85*
Zubehör
Lenovo
4L67A08366
ab € 18,03*
Zubehör
Lenovo
4XC7A08225
ab € 373,62*
Zubehör
Lenovo
4XC7A08228
ab € 196,91*
Zubehör
Lenovo
4XG7A37932
ab € 544,15*
Zubehör
Lenovo
4XH7A08791
ab € 24,49*
Zubehör
Lenovo
7N47A00129
ab € 63,66*
Zubehör
Lenovo
7N67A00883
ab € 94,50*
Zubehör
Lenovo
7X77A01301
ab € 214,90*
Zubehör
Lenovo
7X77A01302
ab € 108,78*
Zubehör
Lenovo
7Y37A01082
ab € 157,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.