Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSystem SR630 Server Intel® Xeon Silver E-4210 32 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133075-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X02A088EA
EAN/GTIN:
     889488498666
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
server lenovo
Lenovo SR630 Xeon Silver 4210 10C 2.2GH - Server - Xeon Silber

Intel® Xeon Silver E-4210 (10 x 2.3 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
/ 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 768 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 43.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 71.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 13.75 MB · Prozessor / Model: E-4210 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,JBOD,60 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.0,USB 2.0,RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
71.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.3 cm
Produktabmessung, Breite:
43.4 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 2.3 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 3.0 | USB 2.0 | RJ45 Management-Port
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C624
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | JBOD | 60
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Grafik:
Matrox G200
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
768 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-4210
Prozessor / Cache:
13.75 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7X02A088EA, ThinkSystem SR630
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.553,34*
€ 1.585,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.601,10*
€ 1.637,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.638,99*
€ 1.638,99*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.673,22*
€ 1.673,22*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.843,83*
€ 1.843,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,83*
€ 2.138,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
90Y9430
ab € 39,46*
Zubehör
Lenovo
00AG570
ab € 222,02*
Zubehör
Lenovo
00MM860
ab € 286,51*
Zubehör
Lenovo
00MN502
ab € 16,94*
Zubehör
Lenovo
7XB7A00027
ab € 121,12*
Zubehör
Lenovo
00MN511
ab € 12,40*
Zubehör
Lenovo
7X77A01303
ab € 106,55*
Zubehör
Lenovo
7XH7A05896
ab € 183,45*
Zubehör
Lenovo
7SD7A05721
ab € 1.223,44*
Zubehör
Lenovo
7Z57A03558
ab € 47,34*
Zubehör
Lenovo
7X77A01304
ab € 181,55*
Zubehör
Lenovo
00MN505
ab € 17,98*
Zubehör
Lenovo
4F17A12350
ab € 46,28*
Zubehör
Lenovo
4L67A08366
ab € 13,60*
Zubehör
Lenovo
4X67A11584
ab € 196,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.