Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 284830 M22-DDLM-GR-X1/X0 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133000-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284830
EAN/GTIN:
     4015082848309
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 284830 M22-DDLM-GR-X1/X0 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Doppeldrucktaste, + Leuchtmelder, flach, grün I, weiß, Austaste hoch rot 0

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP66
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DDLM-GR-X1/X0
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Doppeldrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 04015082848309, Eaton, 284830, M22-DDLM-GR-X1/X0, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,52*
€ 14,57*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 15,85*
5
€ 4,98*
ab € 13,124*
€ 16,614*
5
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 17,14*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,84*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,58*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,53*
Zubehör
Eaton
107940 M22-CK11
€ 6,44*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,59*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216387 M22-CKC01
€ 3,83*
Zubehör
Eaton
216394 M22S-STDD-X
€ 0,51*
Zubehör
Eaton
216503 M22-AK01
€ 4,87*
Zubehör
Eaton
216505 M22-AK11
€ 8,14*
Zubehör
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,72*
Zubehör
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,61*
Zubehör
Eaton
218945
€ 3,77*
Zubehör
Eaton
222688
€ 66,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.