Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 284540 M22S-WLKV-G Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132934-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284540
EAN/GTIN:
     4015082845407
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Eaton 284540 M22S-WLKV-G Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.

Leuchtwahltaste, 2 Stellungen, grün, tastend

Technische Daten:
Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Grün · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Schutzart:
IP66
Leuchtfarben:
Grün
Betätigungsart:
Knebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-WLKV-G
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 04015082845407, Eaton, 284540, M22S-WLKV-G, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,10*
€ 14,56*
5
€ 4,98*
ab € 12,096*
€ 15,786*
5
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 16,33*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 12,59*
€ 16,44*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,55*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,80*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,68*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216503 M22-AK01
€ 4,86*
Zubehör
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,61*
Zubehör
Eaton
216568 M22-LEDC230-G
€ 8,91*
Zubehör
Eaton
216577 M22-CLED230-G
€ 9,70*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
€ 1,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.