Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216714 M22-DP-R Pilzdrucktaster Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132822-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216714
EAN/GTIN:
     4015082167141
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton M22-DP-R Pilzdrucktaster Rot 1 St.

Pilzdrucktaste, rot, tastend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 36.5 mm · Schutzart: IP67/IP69 · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: Rund · Bauform des Knopfes: Flach

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 36.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
36.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67/IP69
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DP-R
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Pilzdrucktaster
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 7,92*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 6,99*
€ 9,37*
1
€ 5,46*
ab € 7,30*
€ 9,78*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,89*
€ 10,19*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,81*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,02*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,53*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,86*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,92*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.