Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DL-W-X0 Drucktasten-Schalter Schwarz, Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-DL-W-X0 Drucktasten-Schalter Schwarz, Metallisch, Weiß
Eaton M22-DL-W-X0 Drucktasten-Schalter Schwarz, Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2132790-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Höhe
29.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 6,83*
1
€ 4,98*
ab € 5,94*
€ 7,90*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,58*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 9,02*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,54*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,55*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,57*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,62*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,63*
Zubehör
Eaton
180799 M22-FLED-RG
€ 11,13*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,80*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,68*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.