Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216634 M22-DR-W-X1 Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132737-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216634
EAN/GTIN:
     4015082166342
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton 216634 M22-DR-W-X1 Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Drucktaste, flach, weiß I, rastend

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP67/IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67/IP69K
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DR-W-X1
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04015082166342, Eaton, 216634, M22-DR-W-X1, switch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,03*
€ 9,11*
1
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,87*
5
€ 4,98*
ab € 8,504*
€ 10,904*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 10,96*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,54*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,55*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,57*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,80*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,68*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.