Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216839 M22-WLK3-Y Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132711-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216839
EAN/GTIN:
     4015082168391
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Eaton 216839 M22-WLK3-Y Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.

Leuchtwahltaste, 3 Stellungen, gelb, tastend

Technische Daten:
Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Gelb · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Leuchtfarben:
Gelb
Betätigungsart:
Knebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WLK3-Y
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 04015082168391, Eaton, 216839, M22-WLK3-Y, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,80*
€ 12,72*
1
€ 4,98*
ab € 10,80*
€ 14,83*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 15,74*
1
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 16,60*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,83*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,57*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,52*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.