|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2132616-MU Herst.-Nr.: 012909 EAN/GTIN: 4015080129097 |
| |
|
|  |  |
 | Eaton 012909 T0-3-15098/E Umschalter 1 St.
Umschalter, Kontakte: 6, 20 A, Frontschild: 1-0-2, 45 °, rastend, Einbau
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Umschalter · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 20 · Schutzart: IP65
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP65 | Typ (Hersteller-Typ): | T0-3-15098/E | Ausführung (allgemein): | Umschalter | Schaltstrom (max.): | 20 | Schaltspannung: | 690 V | Produkt-Art: | Umschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, 04015080129097, Eaton, 012909, T0-3-15098/E, switch |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 25,97* | € 34,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 27,07* | € 35,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,06* | € 38,45* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 29,48* | € 38,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,79* | € 49,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|