Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Personal Solution-Pac. Point-To-Point Power Management Software + RS232 cable bundle System management


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Personal Solution-Pac. Point-To-Point Power Management Software + RS232 cable bundle System management
Eaton Personal Solution-Pac. Point-To-Point Power Management Software + RS232 cable bundle System management
Artikel-Nr.:
     102-2132580-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton Software
Software-Eaton-Produkte
Nockenschalter
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
System management
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2003/XP/2000/NT/9X, Mac OS 9/OS X, Linux, IBM AIX 4.3, 5.1, 5.2, Novell Netware 4.1x, 5.x, 6, Sun Solaris WS 7,8, 9 PC 2.6, 7, 8, HP HP-UX 10.x, 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,27*
€ 24,41*
€ 4,98*
ab € 19,31*
€ 25,75*
€ 8,95*
ab € 20,08*
€ 27,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,23*
€ 28,20*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019925 UV-T0
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
€ 2,81*
Zubehör
Eaton
029417 ZAV-P3
€ 2,04*
Zubehör
Eaton
045062 H1-T5
€ 3,61*
Zubehör
Eaton
045064 V/EA/SVB-SW-T5
€ 21,15*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
€ 22,94*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
€ 7,07*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
€ 7,07*
Zubehör
Eaton
065739 ZFS61/62-P3
€ 1,67*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
€ 2,68*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
€ 4,32*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
€ 10,03*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
€ 11,37*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
€ 42,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.