Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216947 Druckknopf Panel Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 216947 Druckknopf Panel Schwarz, Rot
Eaton 216947 Druckknopf Panel Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     102-2132537-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
29.7 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,60*
€ 9,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 10,25*
5
€ 4,98*
ab € 10,102*
€ 10,512*
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 10,74*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,94*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,53*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,60*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,59*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,46*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,86*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,74*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,74*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.