Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DRLH-BQ Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-DRLH-BQ Knopf
Eaton M22-DRLH-BQ Knopf
Artikel-Nr.:
     102-2132534-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
35.4 mm
Höhe
29.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69K
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,23*
€ 11,81*
2 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 13,14*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 13,33*
5
€ 4,98*
ab € 11,088*
€ 13,988*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,94*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,53*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,60*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,59*
Zubehör
Eaton
115973 M22-SWD-K11LED-B
€ 32,38*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,63*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,65*
Zubehör
Eaton
180796 M22-FLED-B
€ 7,51*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,46*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,86*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.