Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 110937 M22-D-G-X1-K10-BVP Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132475-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110937
EAN/GTIN:
     4015081104666
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton 110937 M22-D-G-X1-K10-BVP Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Drucktaster 1 Schließer, Komplettgerät

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-D-G-X1-K10-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04015081104666, Eaton, 110937, M22-D-G-X1-K10-BVP, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,18*
€ 12,84*
1
€ 4,98*
ab € 10,20*
€ 14,21*
1
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 15,67*
1
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 16,24*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.