Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 105227 M22-DDL-S-X226/X26 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132454-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     105227
EAN/GTIN:
     4015081050253
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 105227 M22-DDL-S-X226/X26 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Doppeldrucktaste, + Leuchtmelder, schwarz/weiß/schwarz, beschriftet

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP66
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DDL-S-X226/X26
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Doppeldrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 04015081050253, Eaton, 105227, M22-DDL-S-X226/X26, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,64*
€ 11,02*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 11,95*
5
€ 4,98*
ab € 12,228*
€ 12,528*
1
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 12,66*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,54*
Ähnlich
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Ähnlich
Eaton
216505 M22-AK11
€ 8,07*
Ähnlich
Eaton
222688
€ 66,57*
Ähnlich
Eaton
216380
€ 3,39*
Ähnlich
Eaton
216378
€ 2,51*
Ähnlich
Eaton
107940
€ 6,43*
Ähnlich
Eaton
216387
€ 3,84*
Ähnlich
Eaton
216540
€ 22,29*
Ähnlich
Eaton
216504
€ 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.