Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-UPE 216554 Unterputzteilesatz Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132393-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216554
EAN/GTIN:
     4015082165543
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Eaton M22-UPE Unterputzteilesatz Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
M22-UPE
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Unterputzteilesatz
Weitere Suchbegriffe: 04015082165543, Eaton, 216554, M22-UPE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,48*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 4,25*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,60*
2
€ 4,98*
ab € 3,385*
€ 4,795*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.