Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-LCH-B Leuchtmelder Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132333-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216918
EAN/GTIN:
     4015082169183
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Eaton M22-LCH-B Leuchtmelder Blau 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): ohne Leuchtmittelfür Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 Wmit Lampenfassung BA 9s · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplattenmaße (max.): 29. 7 mm · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.5 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: hoch
Bauform: hoch, konisch
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Blau
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Typ (Hersteller-Typ):
M22-LCH-B
Ausführung (allgemein):
ohne Leuchtmittelfür Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 Wmit Lampenfassung BA 9s
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplattenmaße (max.):
29. 7 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,53*
€ 10,32*
1
€ 4,98*
ab € 8,53*
€ 11,71*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 13,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 13,50*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,80*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,68*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216541 M22-E1
€ 9,23*
Zubehör
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,61*
Zubehör
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.