Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-LC-G Alarmlichtindikator 250 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-LC-G Alarmlichtindikator 250 V Grün
Eaton M22-LC-G Alarmlichtindikator 250 V Grün
Artikel-Nr.:
     102-2132331-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216909
EAN/GTIN:
     4015082169091
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Fassung für Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,61*
€ 8,87*
1
€ 4,98*
ab € 7,44*
€ 10,00*
10
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 11,57*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 9,51*
€ 11,64*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,84*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,72*
Zubehör
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,61*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
218299 M22S-ST-D5
€ 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.