Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-G-LED-BVP Leuchtmelder Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132328-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110927
EAN/GTIN:
     4015081104567
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton M22-L-G-LED-BVP Leuchtmelder Grün 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grün · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform der Linse: rund
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Grün
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.45 W
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff
LED Spannung 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-G-LED-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, leuchtmelder eaton, leuchtmelder komplettgerät, 04015081104567, Eaton, 110927, M22-L-G-LED-BVP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,79*
€ 14,71*
1
€ 4,98*
ab € 11,82*
€ 16,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,00*
1
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 19,48*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,68*
Ähnlich
Eaton
216543
€ 12,70*
Ähnlich
Eaton
216544
€ 14,07*
Ähnlich
Eaton
216545
€ 18,82*
Ähnlich
Eaton
216547
€ 27,34*
Ähnlich
Eaton
216553
€ 22,35*
Ähnlich
Eaton
216535
€ 7,23*
Ähnlich
Eaton
216537
€ 11,30*
Ähnlich
Eaton
216538
€ 12,07*
Ähnlich
Eaton
216539
€ 15,31*
Ähnlich
Eaton
216536
€ 9,75*
Ähnlich
Eaton
216395
€ 2,63*
Ähnlich
Eaton
216546
€ 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.