Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216922 M22-DL-W Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2132272-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216922
EAN/GTIN:
     04015082169220
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 216922 M22-DL-W Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Leuchtdrucktaste, flach, weiß, tastend

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP67/IP69K

Weitere Informationen:
Sonstiges
Mit Frontring
true
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP), frontseitig
IPX4
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Lochdurchmesser
22,5 mm
Bauform der Linse
rund
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform des Knopfes
flach
Farbe des Knopfes
weiß
Beleuchtbar
true
Schaltfunktion verrastend
false
Tastend
true
Beschriftet
false
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
1
€ 4,98*
ab € 5,00*
€ 6,72*
1
€ 4,98*
ab € 5,05*
€ 6,79*
1 Tag
87
1
€ 4,99*
ab € 5,33*
€ 7,17*
2 Tage
267
1
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,78*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,94*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,53*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,60*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,59*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,63*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,65*
Zubehör
Eaton
180799 M22-FLED-RG
€ 11,19*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,46*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,86*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.