Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22G-XGPV Schutzkragen grau 271610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2132043-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271610
EAN/GTIN:
     04015082716103
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Schutzkragen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Farbe grau, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Schutzkragen
Baureihe
RMQ-Titan
Funktion
erschwert unbeabsichtigtes Betätigen
Farbe
grau
Beschriftung
keine
Komplettgerät
nein
Material
Kunststoff
Zulassungen
CSA
UL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 8,65*
1
€ 4,98*
ab € 7,28*
€ 9,63*
2 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,31*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 8,72*
€ 11,52*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.