Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q25LF-RT/WB Leuchtmelder Rot 24 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131910-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     089104
EAN/GTIN:
     4015080891048
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton Q25LF-RT/WB Leuchtmelder Rot 24 V/AC 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Frontplattenmaße (max.): 25 mm · Herstellerfarbe: Rot · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.0 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform: flach
Bauform der Linse: quadratisch
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8: 24 V AC/DC empfohlen50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
Farbe Frontring: Schwarz
Farbe Der Linse: Rot
Flachstecker: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: - 25 - 40 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 1 W
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
Q25LF-RT/WB
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
24 V/AC
Frontplattenmaße (max.):
25 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Linse, leuchtmelder eaton, leuchtmelder linse, 04015080891048, Eaton, 089104, Q25LF-RT/WB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,22*
€ 11,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 12,42*
1
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,25*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,2594*
€ 13,9694*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.