Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216862 M22S-W3 Wahltaste Frontring Kunststoff Drehschalter Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131690-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216862
EAN/GTIN:
     4015082168629
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wahltaste, 3 Stellungen, schwarz I 0 II, tastend

Technische Daten:
Betätigungsart: Drehschalter · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Wahltaste · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66 · Typ (Hersteller-Typ): M22S-W3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Schutzart:
IP66
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-W3
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, drehknopf, drehschalter 3 stufen, 04015082168629, Eaton, 216862, M22S-W3, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,11*
€ 11,12*
1
€ 4,98*
ab € 9,11*
€ 12,50*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 13,51*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 11,44*
€ 14,73*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,83*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,57*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,52*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216405 M22-XW
€ 0,48*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.