Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22S-B Blindverschluss schwarz 216390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2131514-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216390
EAN/GTIN:
     04015082163907
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Blindverschluss, Allgemeines Zubehör, Funktion: zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe schwarz, Farbe RAL-Wert: RAL 9005, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Sonstiges
Einbaudurchmesser
22 mm
Schutzart
IP 66
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(Ø) 29.5 mm
Herstellerfarbe
Schwarz
Produktabmessung, Ø
29.5 mm
Marke
Eaton
Farbe
schwarz
Material
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten
rund
Typ (Hersteller-Typ)
M22S-B
+70
°C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Blindverschluss
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 1,57*
€ 2,17*
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,59*
€ 2,19*
2 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,62*
1 Tag
24
1
€ 4,98*
ab € 1,95*
€ 2,71*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216402
€ 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.