Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymaker 70539 Filament PLA 1.75 mm 1 kg Grau PolyLite 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127497-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     70539
EAN/GTIN:
     6938936705390
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PolyLite PLA True Grey / 1,75 mm / 1KG

Hochwertiges PLA
Einfache Druckbarkeit

PolyLite™ PLA ist ein hochwertiges PLA, das auf Zuverlässigkeit und einfache Druckbarkeit ausgelegt ist.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Grau · Filament-Material: PLA · Filament-Serie: PolyLite · Gewicht: 1 kg · Produkt-Art: Filament

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Grau
Filament-Material:
PLA
Filament-Serie:
PolyLite
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1.75mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 6938936705390, Polymaker, 70539
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,65*
€ 30,17*
1 Tag
21
€ 6,95*
ab € 25,30*
€ 30,18*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 30,65*
1 Tag
26
€ 7,95*
ab € 38,43*
€ 43,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.