Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymaker 70532 Filament PLA 2.85 mm 1 kg Blau PolyLite 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127467-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     70532
EAN/GTIN:
     6938936705321
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PolyLite PLA True Blue / 2,85 mm / 1KG

Hochwertiges PLA
Einfache Druckbarkeit

PolyLite™ PLA ist ein hochwertiges PLA, das auf Zuverlässigkeit und einfache Druckbarkeit ausgelegt ist.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Blau · Filament-Material: PLA · Filament-Serie: PolyLite · Gewicht: 1 kg · Produkt-Art: Filament

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Blau
Filament-Material:
PLA
Filament-Serie:
PolyLite
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 2,85mm blau, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 6938936705321, Polymaker, 70532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,08*
€ 29,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 26,61*
€ 29,93*
1 Tag
10
€ 7,95*
ab € 39,15*
€ 44,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.