Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HiLook PTZ-N1400I-DE3 hl1400 LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127308-BP
Hersteller:
     HiLook
Herst.-Nr.:
     hl1400
EAN/GTIN:
     6954273678296
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
LAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 2560 x 1440 Pixel HiLook PTZ-N1400I-DE3 hl1400 Innenbereich,Außenbereich

Bis zu 4 Megapixel (2560 ×1440)
16 x digitaler Zoom
Wettergeschützt: IP66

Die PTZ-N1400I-DE3 ist eine Mini PTZ (schwenk- und drehbare) Überwachungskamera der Marke HiLook mit einer Nachtsicht bis 15 m und mit einer Auflösung von bis zu 4 Megapixel.
Diese Netzwerkkamera ist für die Überwachung Ihres Geschäfts, Büros, Lager oder Grundstücks bestens geeignet.

Dieses Modell ist IP66 zertifiziert kann sowohl innen als auch außen installiert werden. Dank PoE kann die Kamera über ein einziges Kabel betrieben werden (Voraussetzung dafür ist ein PoE-fähiger Router oder Switch). Aufnahme kann entweder direkt auf einem PC oder einem ONVIF-fähigen NAS / Netzwerkrekorder erfolgen. Die Kamera unterstützt H.265 Videokomprimierung sorgt für die intelligente Verringerung der erforderlichen Bandbreite.

Ausstattung:
TVS 4.000V Blitzschutz · Weißabgleich: Auto / Manuell / ATW (Auto-Tracking Weißabgleich · AGC: Automatisch / Manuell · HLC: Unterstützung · WDR: 120 dB · Tag und Nacht: ICR · 24 Privatsphärenmasken programmierbar · Autofokus: Auto / Halbautomatisch / Manuell · Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt Micro SD / SDHC / SDXC, bis zu 256 GB · Fernzugriff auf die Kamera über das Internet (PC oder Smartphone).

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 2560 x 1440 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel horizontal max.: 97 ° · Blickwinkel vertikal: 52 ° · Brennweite: 2,8 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 450 g · IR-Reichweite (max.): 15 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.05 lx · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Tiefe: 76.9 mm · Produktabmessung, Ø: 124.3 mm · Schutzart: IK10,IP66 · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung,mit Vandalismusschutz,mit Schwenk-/Neigefunktion · Weitere technische Daten: Blickwinkel diagonal: 113° · Schwenkbereich: 0° bis 330° · Neigungsbereich: 0° - 90° · Stromversorgung: 12 VDC und PoE · Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C · Minimale Beleuchtung: Farbe: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); S / W: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux mit IR · Audio-Eingang: 1-Kanal-Audio-Eingang · Audio-Ausgang: 1-Kanal-Audio-Ausgang · Übertragungsart: LAN

Lieferumfang:
HiLook PTZ-N1400I-DE3 Überwachungskamera,Montagezubehör,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x T) 124.3 mm x 76.9 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
76.9 mm
Produktabmessung, Ø:
124.3 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
1c. Marke:
HiLook
Blickwinkel horizontal max.:
97 °
Blickwinkel vertikal:
52 °
Schutzart:
IK10 | IP66
Brennweite:
2,8 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung | mit Vandalismusschutz | mit Schwenk-/Neigefunktion
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
15 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.05 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, 6954273678296, HiLook, hl1400, PTZ-N1400I-DE3, internetipkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 172,69*
€ 187,44*
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 187,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.