| |
|
| Artikel-Nr.: 102-212716-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138129700 |
| |
|
| | |
| H-Tronic Blockstellen-Modul mit Signalbildansteuerung Bausatz
Blockstellen-Modul mit Signalbildansteuerung Bausatz
Zustandsanzeige über LEDs
Diese Baugruppe vereinigt Anschaltung von Signalen mit den dazugehörigen Halteabschnitten. Die Zustandsanzeige erfolgt mit LEDs auf der Baugruppe. Somit kann dieser Baustein optimal unter der Anlage angeschlossen und kontrolliert werden. Der Gleisanschluss benötigt keine zusätzlichen Klemmleisten. Die Signalbaugruppe ist speziell auf "Conrad Electronic-Digital" zugeschnitten, kann jedoch auch für andere Systeme verwendet werden. Baustein fertig aufgebaut und geprüft. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung (Modellbahn): 10 - 16 V DC/AC · Blockstellen-Besonderheiten: mit Signalbildansteuerung · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz
Weitere Informationen: | | Marke: | H-Tronic | Blockstellen-Besonderheiten: | mit Signalbildansteuerung | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 10 - 16 V DC/AC | Produkt-Art: | Blockstellen-Modul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,05* | € 17,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 17,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,73* | € 34,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,21* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|