Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Mini PC Intel Celeron J3455 (4 x 1.5 GHz / max. 2.3 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126005-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199971152
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini-PC J3455

Intel® Celeron® Prozessor J3455 (bis zu 2,30 GHz, 2 MB Intel® Cache)
240 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 500 Grafik
Windows® 10 Pro

Dieses MINI PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach.

In dem sehr kompakten, kleinen Gehäuse finden Sie die aktuellste Technik. Aufgrund der hochwertigen Komponenten kommt das Gerät fast ohne Lüfter aus. Es befindet sich lediglich ein kleiner Lüfter im internen Netzteil, welcher jedoch fast unhörbar arbeitet. Auch die Anfälligkeit gegen Staub ist dadurch um ein Wesentliches reduziert worden.

Der schnelle Intel® Celeron® Prozessor J3455 und der großzügige 8 GB Arbeitsspeicher garantieren Ihnen zügiges Arbeiten. Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. So ist das Gerät neben USB 3.0 auch mit HDMI und VGA, sowie 5.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 2 Monitoren ist auch möglich. Ebenso bemerkenswert ist das integrierte DVD-Brenner Laufwerk, welches bei vergleichbaren Mini Systemen selten angeboten wird.

Im Lieferumfang befindet sich Windows 10 Professional. Es ist bereits komplett fertig auf dem System installiert.

Als Speicher dient eine schnelle SSD mit 240 GB. Sie werden verblüfft sein, wie schnell Ihr neuer PC betriebsbereit ist und wie extrem kurz die Ladezeiten ausfallen.

Ausstattung:
Intel® Celeron® Prozessor J3455 (bis zu 2,30 GHz, 2 MB Intel® Cache) · 8 GB DDR3-RAM Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 500 Grafikkarte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · 1 x DVI · HD-Audio · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 1 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 1 x Parallel (IEEE 1284) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 1 x Seriell (9pol.) · 1 x USB 2.0 · 1 x USB 3.0 · 3 x USB 3.1 · 1 x VGA · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.73 kg · DVD Multi-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Mainboard: Asrock J3455B-ITX

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 500 · Integriertes Laufwerk: DVD Multi-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor J3455 (bis zu 2,30 GHz, 2 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Apollo Lake · Prozessor / Model: Celeron J3455 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.3 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Parallel (IEEE 1284),PS/2,RJ45,Seriell (9pol.),USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: parallel: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Lieferumfang:
Joy-it Mini-PC J3455,Netzteil,Anleitung,Treiber CD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD Multi-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.1:
3 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
500
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Parallel (IEEE 1284) | PS/2
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Apollo Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Mainboard:
Asrock J3455B-ITX
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor J3455 (bis zu 2,30 GHz, 2 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Schnittstellen: parallel:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron J3455
Gewicht:
6.73 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, joy-it mini-pc, Joy-it, PC, Computer, Workstation, Rechner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,15*
€ 285,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 274,16*
€ 285,07*
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 308,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,07*
€ 330,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,35*
€ 327,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,16*
€ 318,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,80*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,38*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,55*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,54*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,54*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,39*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,48*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,08*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,25*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,01*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,68*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,01*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.