Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6377928 Ersatzschneiden Geeignet für Installationsleitungen, Leiter 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125976-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6377928
EAN/GTIN:
     4053199972111
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
TOOLCRAFT TO-6377928 Ersatzschneiden Geeignet für Installationsleitungen,Leiter 4 St.

Ersatzschneiden

Ersatzschneiden für die Conrad Nr. 2115101.

Technische Daten:
Geeignet für: Installationsleitungen,Leiter · Gewicht: 32 g · Klingenlänge: 50 mm · Material: Edelstahl · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
4x Ersatzschneiden

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Installationsleitungen | Leiter
Material:
Edelstahl
Klingenlänge:
50 mm
Gewicht:
32 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schneideinheit
Weitere Suchbegriffe: toolcraft abisolierer, abisolierer, TOOLCRAFT, TO-6377928, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
286
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,29*
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.