Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basetech BT-Box-010 Batteriebox 8x Mignon (AA), 14500 (L x B x H) 120 x 57.6 x 19.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125971-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2125971
EAN/GTIN:
     4053199972074
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Batterie Box für 8x Mignon (AA),14500

Perfekt sortiert und geschützt
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause
Langlebiger und fester Verschluss

Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Basetech sind die Batterien bzw. Akkus sicher und übersichtlich sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.

Technische Daten:
Gewicht: 32 g · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Polypropylen Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA),14500 · Produkt-Art: Batteriebox · Produktabmessung, Breite: 57.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.7 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Typ: Für 8x Mignon, 14500 · Zellen-Zahl: 8

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 57.6 x 19.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.7 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
57.6 mm
1c. Marke:
Basetech
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) | 14500
Material (Details):
Polypropylen Kunststoff
Zellen-Zahl:
8
Typ:
Für 8x Mignon, 14500
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2125971, BT-Box-010, Mignon Box, 16500 Box
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 2,96*
Lager 102
196
1
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,09*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 13,06*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.