Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Montage-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz Philli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125935-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     2125935
EAN/GTIN:
     4053199973040
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 11teilig Basetech Schlitz, Kreuzschlitz Phillips

6 Schlitz Schraubendrehern 0,9 - 3 mm
3 /Kreuzschlitz-PH Schraubendreher PH00 - PH 1
Inkl. Anritzer und Magnetheber

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt · Material: Carbonstahl · Produkt-Art: Montage-Schraubendreher · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Lieferumfang:
11x Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher,1x PVC-Box

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
1c. Marke:
Basetech
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Carbonstahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik | Werkstatt
Produkt-Art:
Montage-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 3,46*
Lager 102
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 3,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,41*
€ 3,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.