Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen 102270 Elektrischer Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2122833-BP
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     102270
EAN/GTIN:
     3660211022702
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
12v universal türöffner
Avidsen 102270 Elektrischer Türöffner

Türöffner mit Speicherfunktion kurz (16cm)

Umkehrbar Korpus von 104 mm für Öffnung nach l inks oder rechts

Technische Daten:
Abmessungen (Frontplatte): 104 mm · Betriebsspannung (Details): 12 V · Mechanische Entriegelung: Nein · Stromaufnahme: 0.5 A · Türanschlag: Links/Rechts

Weitere Informationen:
Türanschlag:
Links/Rechts
Marke:
Avidsen
Mechanische Entriegelung:
Nein
Abmessungen (Frontplatte):
104 mm
Stromaufnahme:
0.5 A
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Elektrischer Türöffner
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner 12v, Avidsen, 102270, Gartentoröffner, Haustüröffner, Elektromagnetisches Türschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 25,90*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 25,91*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 37,64*
€ 49,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.