Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Schraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117518-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49163D
EAN/GTIN:
     5013969245127
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Dextro Schraubendreher Satz Schlitz/PZ, 7-teilig

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Gemäß ISO 2380-2 und DIN ISO 8764

Technische Daten:
Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Satzinhalt: Schlitz: 3,0 x 75 / 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 150 mm / Pozidriv: 0 x 60 / 1 x 80 / 2 x 100 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T49163D, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,41*
€ 34,76*
€ 6,95*
ab € 30,43*
€ 34,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,15*
€ 34,93*
€ 5,95*
ab € 29,88*
€ 36,37*
€ 3,50*
ab € 34,67*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.