Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Sechskantschlüssel-Set Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117506-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4449
EAN/GTIN:
     5013969245028
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskantstiftschlüssel mit Kugelkopf, farbig, 9-teilig

Ausstattung:
Farbcodierung für leichte Identifikation der Größe
Schlüssel aus hochwertigem, legiertem S2-Stahl
Gehärtet und angelassen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit
Kugelkopfende zum Ansetzen in einem Winkel von bis zu 25°, insbesondere wenn der Zugang eingeschränkt ist
Mit praktischem Cliphalter zur Aufbewahrung und Übersichtlichkeit

Technische Daten:
Produkt-Art: Sechskantschlüssel-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm

Lieferumfang:
Satzinhalt: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 und 10 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 20,78*
€ 6,95*
ab € 18,04*
€ 20,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,20*
€ 23,08*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 26,51*
€ 3,50*
ab € 23,62*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 26,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
369K015
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K020
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K025
ab € 0,71*
Zubehör
Wiha
369K030
ab € 0,72*
Zubehör
Wiha
369K040
ab € 0,78*
Zubehör
Wiha
369K050
ab € 1,10*
Zubehör
Wiha
369K060
ab € 1,35*
Zubehör
Wiha
369K080
ab € 2,30*
Zubehör
Wiha
369K100
ab € 3,06*
Zubehör
Wiha
334DSR030100
ab € 4,05*
Zubehör
Wiha
334DSR040150
ab € 4,45*
Zubehör
Wiha
334DSR050150
ab € 4,79*
Zubehör
Wiha
334DSR060150
ab € 3,03*
Zubehör
Wiha
334DSR080200
ab € 3,02*
Zubehör
Wiha
334DSR100200
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.