Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Sechskantschlüssel-Set Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117504-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 04
EAN/GTIN:
     5013969245035
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantstiftschlüssel 4 mm mit T-Griff, VDE isoliert

Ausstattung:
VDE/EN 60900 geprüft - individuell getestet mit 10.000V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000V
Klinge aus hochwertigem, legiertem S2-Stahl, gehärtet und angelassen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit
Ergonomischer Zweikomponentengriff
Größe: 4 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Produkt-Art: Sechskantschlüssel-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 5,93*
€ 6,95*
ab € 4,95*
€ 5,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 6,25*
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 6,57*
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
SB351PG9X
ab € 13,87*
Zubehör
Wiha
SB351PK7
ab € 9,28*
Zubehör
Wiha
SB369RP7
ab € 16,75*
Zubehör
Wiha
334RVB
ab € 28,10*
Zubehör
Wiha
369015F
ab € 1,50*
Zubehör
Wiha
369020F
ab € 1,60*
Zubehör
Wiha
369025F
ab € 1,68*
Zubehör
Wiha
369030F
ab € 1,82*
Zubehör
Wiha
369050F
ab € 2,46*
Zubehör
Wiha
369060F
ab € 3,21*
Zubehör
Wiha
369080F
ab € 5,34*
Zubehör
Wiha
369100F
ab € 7,21*
Zubehör
Wiha
369R030F
ab € 2,99*
Zubehör
Wiha
369R050F
ab € 3,74*
Zubehör
Wiha
369R060F
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.