Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-6345303 Schneideinrichtung Geeignet für Leiter, Installationsleitungen Passend für Marke TOOLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2115101-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6345303
EAN/GTIN:
     4053199966127
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser Geeignet für Rundkabel

Ergonomischer Griff für leichte Handhabung.

Technische Daten:
Geeignet für: Leiter,Installationsleitungen · Gewicht: 67 g · Klingenlänge: 50 mm · Material: Edelstahl · Passend für Marke: TOOLCRAFT · Produkt-Art: Schneideinrichtung · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 189 mm

Lieferumfang:
1 x Kabelmessergehäuse mit Schutzkappe,1 x Klinge

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
189 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Leiter | Installationsleitungen
Material:
Edelstahl
Klingenlänge:
50 mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Schneideinrichtung
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6345303, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 13,86*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 13,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,29*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6377928
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.