Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Uhrmacher-Werkzeugsatz 1 Stück Klingenbreite: 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2115099-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6345297
EAN/GTIN:
     4053199968329
Suchbegriffe:
Stiftausdrücker
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
TOOLCRAFT Uhrmacher-Werkzeugsatz 1 Stück Klingenbreite: 0.5 mm,1 mm,1.5 mm,2.5 mm

Stiftausdrücker

Ausstattung:
6x Stiftausdrücker 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 mm
4x Schraubendreher-Klingen 0.9 / 1.1 / 1.5 / 2.5 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 0.5 mm,1 mm,1.5 mm,2.5 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 75 mm x 59 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
0.5 mm | 1 mm | 1.5 mm | 2.5 mm
Produkt-Art:
Uhrmacher-Werkzeugsatz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, toolcraft werkzeugsortiment, stiftausdrücker, TOOLCRAFT, TO-6345297, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug, Uhrdeckel Öffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 35,30*
€ 4,00*
ab € 25,38*
€ 35,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.