Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus PA90-M7070ZN Workstation Intel® Core™ i7 i7-9700K 16 GB 1 TB HDD 256 GB SSD Nvidia Quadro P2000 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114855-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01J1-M00700
EAN/GTIN:
     4718017293914
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Workstation PA90-M7070ZN

Intel® Core™ i7 i7-9700K (8 x 3.6 GHz / max. 4.9 GHz) Prozessor
1 TB HDD 256 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P2000 5 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 9.05 kg · Grafikkarten Speicher: 5 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P2000 · Herstellerfarbe: Midnight Blau · Leistung Netzteil: 230 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 308 mm · Produktabmessung, Tiefe: 176 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700K · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,USB-C™,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Audio-Line-out,LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon-Buchse,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Midnight Blau
Produktabmessung, Tiefe:
176 mm
Produktabmessung, Höhe:
308 mm
Produktabmessung, Breite:
176 mm
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.6 GHz / max. 4.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Speicher:
5 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Farbe:
blau
Grafikkarten-Modell:
P2000
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | USB-C™ | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Audio-Line-out | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon-Buchse | Bluetooth®
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Z390
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
230 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700K
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Grafik:
NVIDIA Quadro P2000
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i7-9700K
Gewicht:
9.05 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, 4718017293914, Asus, 90MS01J1-M00700, PA90-M7070ZN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
€ 1.831,17*
€ 1,00*
€ 1.890,76*
Frei Haus
€ 1.896,23*
€ 1,00*
€ 1.910,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,17*
€ 2.124,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,97*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.