Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus VC68V-G085Z Mini PC Intel i5-7500 (4 x 3.4 GHz / max. 3.8 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114853-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0111-M00850
EAN/GTIN:
     4718017013802
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Vivo Mini PC VC68V

Prozessor: Intel Core i5 i5-7500 (4 x 3.4 GHz / max. 3.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Mehr Leistung für Ihr Unternehmen.
Einfaches Zusammenarbeiten.

Der ASUS VivoMini VC68V ist ein kompakter PC, der für professionelle Anwendungen und Kommunikation entwickelt wurde. Er ist der kleinste PC der Welt, der bis zu fünf interne Speichergeräte aufnehmen kann. Er bietet kompromisslose Leistung mit einem Intel-Core-vPro-Desktop-Prozessor der 7. Generation und 4K-UHD-Unterstützung für bis zu drei Displays. Ein integrierter Verstärker und dedizierte Skype-Tasten machen den VivoMini VC68V zum perfekten Konferenzzentrum. Sein vielseitiges Design ermöglicht verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten von Speicher- und optischen Laufwerken für mehr Datenperformance, Produktivität und Medienoptionen.

Modulares Design

Drei Gehäusekonfigurationen und Raid-Unterstützung

Der VivoMini VC68V verfügt über ein vielseitiges Gehäusedesign mit leicht austauschbaren Modulen. Diese ermöglichen drei verschiedene Speicherkonfigurationen: zwei 2,5" HDDs/SDDs, vier 2,5" HDDs/SDDs oder zwei 2,5" HDDs/SDDs und ein ODD. Der VivoMini VC68V kann auch eine zusätzliche M.2 SSD aufnehmen und bietet damit Platz für bis zu fünf interne Speichergeräte. Egal, ob Sie mehr Speicherkapazität benötigen oder Ihr Betriebssystem beschleunigen möchten, der VivoMini VC68V bietet Ihnen die Flexibilität, die Speicheroptionen ganz nach Ihren individuellen Wünschen zu kombinieren und anzupassen. Diese Lösung eignet sich mit einer 2x höheren RAID-Geschwindigkeit perfekt für Medienserver und Videobearbeitungsplattformen.
Zusätzlich ermöglicht die RAID-Unterstützung eine besonders hohe Ausfallsicherheit. Im Falle eines Festplattendefekts können die Daten schnell und einfach wiederhergestellt werden. Aus diesem Grund ist der VivoMini VC68V auch für den Einsatz als Rechenzentrum im Einzelhandel oder der Hotelbranche geeignet.

Intel-Optane-Speicher

High-Speed-Datenperformance und hohe Speicherkapazitäten

Für eine unschlagbare Systemleistung kann der VivoMini VC68V optional auch mit Intel®-Optane™-Speicher ausgestattet werden. Die Intel-Optane-Speichertechnologie ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Systembeschleuniger, der die Reaktionsfähigkeit verbessert und eine bis zu 18x höhere HDD-Zugriffsgeschwindigkeit ermöglicht. Die Performance bei alltäglichen Computeraufgaben ist mit Optane-Speicher 21% höher und die Dateisuche 1,5x schneller als bei herkömmlichen Speichertechnologien. Eine große Festplatte bietet zusammen mit Intel®-Optane™-Speicher eine optimale Kombination aus hoher Speicherkapazität und schnellem Datenzugriff.


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.0 · Farbe: Grau · Gewicht: 2.2 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 197.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 196.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61.9 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-7500 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,WLAN,Bluetooth®,Audio-Line-out · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
61.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
196.3 mm
Produktabmessung, Breite:
197.5 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.4 GHz / max. 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | WLAN | Bluetooth® | Audio-Line-out
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Q270
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-7500
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Grafik:
OnBoard
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Ja
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-7500
Gewicht:
2.2 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, 4718017013802, Asus, 90MS0111-M00850, VC68V-G085Z, HTPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
€ 924,93*
Frei Haus
€ 943,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,93*
€ 1.072,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.