Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus PN60-B5084MD Mini PC Intel i5-8250U (4 x 1.6 GHz / max. 3.4 GHz) 8 GB RAM 128 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114847-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01D1-M00840
EAN/GTIN:
     4718017182836
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC PN60

Prozessor: Intel Core i5 i5-8250U (4 x 1.6 GHz / max. 3.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 620
ohne Betriebssystem

Einfache Modifikationen, maximale Möglichkeiten

Der neue ASUS Mini-PC PN60 ist ein ultrakompakter und leichter Mini-PC, der sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, darunter Business und Home Entertainment. Mit einer Größe von nur 115mm x 115mm x 49mm und einem Gewicht von nur 700g fügt sich der Mini-PC PN60 problemlos in jede Umgebung ein und bietet dank der neuesten Intel®-Core™-Prozessoren eine hervorragende Leistung. Unterstützung für duale Bildschirmkonfigurationen und umfassende E/A-Anschlüsse – einschließlich eines USB 3.1-Gen1-Typ-C-Anschlusses mit Schnellladefunktion an der Vorderseite und einer konfigurierbaren Schnittstelle* – bieten eine erstklassige Konnektivität und Erweiterbarkeit. Für noch mehr Flexibilität sorgt ein aufschiebbares Gehäuse-Design, das Speicher- und RAM-Upgrades in nur zwei einfachen Schritten ermöglicht.

Upgrade-freundliches Design

Das praktische, aufschiebbare Gehäusedesign ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf die Steckplätze für Festplatten und Arbeitsspeicher. In zwei einfachen Schritten können Sie eine M.2-SSD oder 2,5-Zoll-HDD/SSD nachrüsten sowie den Arbeitsspeicher erweitern. Alles was Sie brauchen ist ein Schraubendreher. Auch eine Barebone*-Option ist verfügbar, die Ihnen ein Maximum an Flexibilität bei der Personalisierung Ihres Systems gibt.

Duales Speicherdesign

Der ASUS Mini-PC PN60 bietet Platz für einen Intel™-Optane™ -Speicher, eine M.2-SSD und eine 2,5-Zoll-HDD. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, eine individuelle Speicherlösung zu erstellen, die mit ihrer Balance aus Geschwindigkeit und Kapazität genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Reduziert die Umweltbelastung und senkt gleichzeitig die Betriebskosten

Der ASUS Mini-PC PN60 verfügt über ein energieeffizientes Design, das die Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig dabei hilft, die Betriebskosten Ihres Unternehmens zu senken. Die umweltfreundlichen ASUS Mini-PCs haben einige der höchsten Umweltzertifizierungen der Branche erhalten, darunter auch die Energy-Star-Zertifizierung. Der Mini-PC PN60 verbraucht im Ruhezustand gerade einmal 11W. Mit einer Geräuschentwicklung von 19dB im Ruhezustand und 34,2dB unter Vollast arbeitet er außerdem extrem leise.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 700 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 m · Prozessor: INTEL Core i5-8250U · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8250U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB 2.0,USB 3.1,USB-C™,WLAN,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
49 m
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.6 GHz / max. 3.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB 2.0 | USB 3.1 | USB-C™ | WLAN | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
INTEL Core i5-8250U
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Grafik:
OnBoard
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-8250U
Gewicht:
700 g
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplettsystem ohne betriebssystem, 4718017182836, Asus, 90MS01D1-M00840, PN60-B5084MD, N/A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 498,64*
€ 507,21*
€ 3,80*
ab € 498,71*
€ 507,28*
Frei Haus
ab € 484,26*
€ 515,64*
€ 4,49*
ab € 517,17*
€ 527,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 540,10*
€ 552,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,36*
€ 640,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,45*
€ 638,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,10*
€ 626,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,75*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,41*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.