Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus PN40-BC100MC Mini PC Intel Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz) 4 GB RAM 128 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114845-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0181-M01000
EAN/GTIN:
     4718017055819
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC PN40

Prozessor: Intel® Celeron® Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
ohne Betriebssystem

Ultrakompaktes, leicht aufrüstbares Design

Der neue ASUS Mini-PC PN40 ist die ideale Lösung für Home-Entertainment- und Business-Anwendungen. Mit den neuesten Intel®-Celeron™- und Pentium™-Silver-Prozessoren sowie einem lüfterlosen* Design bietet er eine hohe Leistung und bleibt dennoch extrem leise. Mit seiner kompakten und leichten Bauweise misst der ASUS Mini-PC PN40 gerade einmal 115 x 115 x 49mm und wiegt lediglich 700 Gramm. Das praktische, aufschiebbare Gehäuse ermöglicht unkomplizierte Komponenten-Upgrades, für die lediglich ein Schraubendreher erforderlich ist. Zusätzlich sind umfangreiche Anschlussmöglichkeiten vorhanden, darunter USB 3.1 Gen 1 Typ-C für eine schnelle Datenübertragung und eine VGA- oder COM-Schnittstelle zum Anschließen von älteren Geräten. Das Ergebnis ist eine flexible Kompatibilität für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.

Modernes und platzsparendes Design

Ein modernes Design mit schlanken Linien und einem stilvollen, gebürsteten Finish machen den ASUS Mini-PC PN40 zur perfekten Wahl für den Einsatz in Privathaushalten, Büros und im Einzelhandel. Mit einer Größe von 115 x 115 x 49mm und einem Gewicht von 700 Gramm ist er kompakt und leicht, so dass er fast überall Platz findet. Er kann sogar auf der Rückseite eines Monitors angebracht werden, um eine platzsparende All-in-One-Lösung zu erstellen.

Reduziert die Umweltbelastung und senkt gleichzeitig die Betriebskosten

Der ASUS Mini-PC PN40 verfügt über ein energieeffizientes Design, das die Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig dabei hilft, die Betriebskosten Ihres Unternehmens zu senken. Die umweltfreundlichen ASUS Mini-PCs haben einige der höchsten Umweltzertifizierungen der Branche erhalten, darunter auch die Energy-Star-Zertifizierung. Der Mini-PC PN40 verbraucht im Leerlauf nur 6,4W und ist mit 20,6dB unglaublich leise. Der Mini-PC ist auch in einem lüfterlosen* Design erhältlich, das unabhängig von der Auslastung völlig geräuschlos arbeitet.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 700 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 m · Prozessor: INTEL Celeron N4100 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,Mini DisplayPort,USB 2.0,USB-C™,WLAN,Audio-Line-out · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
49 m
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | Mini DisplayPort | USB 2.0 | USB-C™ | WLAN | Audio-Line-out
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
INTEL Celeron N4100
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Grafik:
OnBoard
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron N4100
Gewicht:
700 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplettsystem ohne betriebssystem, 4718017055819, Asus, 90MS0181-M01000, PN40-BC100MC, HTPC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 241,64*
€ 249,20*
€ 3,80*
ab € 241,71*
€ 249,28*
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 250,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 251,03*
€ 4,49*
ab € 252,65*
€ 260,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,03*
€ 291,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,72*
€ 288,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,67*
€ 283,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,29*
€ 282,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,57*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.