Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus PB60-B5136MD Mini PC Intel i5-8400T (6 x 1.7 GHz / max. 3.3 GHz) 8 GB RAM 128 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114840-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01E1-M01370
EAN/GTIN:
     4718017116091
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC PB60

Prozessor: Intel Core i5 i5-8400T (6 x 1.7 GHz / max. 3.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
ohne Betriebssystem

Robuste Zuverlässigkeit für Ihr Unternehmen

Der ASUS Mini-PC PB60 ist ein ultrakompakter, vielseitiger und leistungsstarker PC, der sich für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen eignet, darunter Office-Aufgaben sowie den Einsatz in Konferenzräumen, Ladenlokalen und für Digital Signage. Der Mini-PC PB60 ist mit einem topaktuellen Prozessor der Intel®-Core™ -T- oder Pentium™-Gold-Serie ausgestattet und misst bei einem Volumen von einem Liter lediglich 175mm x 175mm x 34,2mm. Obwohl er Leistung auf Desktop-Niveau bietet, beansprucht er damit extrem wenig Platz. Ein robustes Metallgehäuse und umfangreiche Tests, die über die Industriestandards hinausgehen, garantieren einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr, selbst unter schwierigen Umweltbedingungen. Die Kompatibilität mit VESA-Wandhalterungen, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit acht USB-Anschlüssen und die Unterstützung von bis zu drei 4K-UHD-Bildschirmen sorgen für Flexibilität in vielen Anwendungsszenarien und machen den Mini-PC PB60 zum idealen Begleiter für Ihr Unternehmen.

Performance wie ein Desktop PC, ultra-schlanker Style

Der ASUS Mini-PC PB60 wird von einem der neuesten Intel® Pentium™-Gold- bis Core™ i3-, i5- oder i7-T-Serie-Prozessor angetrieben und bietet eine bis zu 30% höhere Leistung als die Prozessoren der Vorgängergeneration, um rechenintensive Computeraufgaben mühelos bewältigen zu können. Bis zu 32GB DDR4-Speicher mit 2400MHz bringen noch mehr Leistung bei Multitasking-Aufgaben. Das duale Speicherdesign mit einer M.2-SSD (PCIe 3.0 x4) und einer 2,5-Zoll-Festplatte sorgt gleichzeitig für den perfekten Mix aus schnellen Datentransfers und hoher Speicherkapazität.

Stapelbares, modulares Design für mehr Funktionalität

Mit optionalen, stapelbaren Modulen, die für eine perfekte Passgenauigkeit entwickelt wurden, können Sie den Mini-PC PB60 um die gewünschten Funktionen erweitern, ohne dabei auf seine kompakte Größe verzichten zu müssen. Ein optisches DVD-Laufwerk ist bereits verfügbar, weitere Module werden zeitnah veröffentlicht. Die Erweiterungsmodule des Mini-PC PB60 können in drei einfachen Schritten installiert werden.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.18 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34.2 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (bis zu 3,30 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8400T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.3 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB 2.0,USB-C™,WLAN,Mikrofon-Buchse,Audio-Line-out · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
34.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
176 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 1.7 GHz / max. 3.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB 2.0 | USB-C™ | WLAN | Mikrofon-Buchse | Audio-Line-out
Mainboard-Chipsatz:
Intel® B360
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (bis zu 3,30 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.7 GHz
Grafik:
OnBoard
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-8400T
Gewicht:
1.18 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplettsystem ohne betriebssystem, 4718017116091, Asus, 90MS01E1-M01370, PB60-B5136MD, HTPC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 599,18*
€ 611,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 543,87*
€ 615,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 600,35*
€ 617,48*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 615,21*
€ 632,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,78*
€ 709,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,35*
€ 705,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,18*
€ 695,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 17,17*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,30*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.