Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus PB40-BC063MC Mini PC Intel Celeron N4000 (2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114837-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0191-M00630
EAN/GTIN:
     4718017055833
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC PB40

Prozessor: Intel® Celeron® Celeron N4000 (2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
ohne Betriebssystem

Desktop-Leistung in ultraschlankem Design

Der ASUS Mini-PC PB40 bietet vielseitige Desktop-Rechenpower in einem eleganten Metallgehäuse, das nur 17,5 Quadratzentimeter groß und lediglich 3,4 Zentimeter dick ist. Im Inneren des kompakten Gehäuses befindet sich der neueste Intel®-Celeron™-Prozessor mit optionalem lüfterlosem* Design für einen vollkommen geräuschlosen Betrieb. Das Volumen von einem Liter hat keinen negativen Einfluss auf die Konnektivität. Integriertes WLAN und USB 3.1 Gen 1 Typ-C sorgen für eine einfache und schnelle Datenübertragung. Der Mini-PC PB40 verfügt sogar über eine flexible E/A-Schnittstelle*, damit Sie sich je nach Bedarf für einen DisplayPort-, VGA- oder COM-Anschluss entscheiden können.

Vielseitiges, platzsparendes Design

Das edle Metallgehäuse des ASUS Mini-PC PB40 misst lediglich 17,5 x 17,5 x 3,4cm. Dank des kompakten Designs braucht der Mini-PC extrem wenig Platz und sorgt so für eine aufgeräumtere Arbeitsumgebung. Alternativ kann der ASUS Mini-PC PB40 problemlos auf der Rückseite eines VESA-kompatiblen Monitors befestigt werden. Damit eignet er sich perfekt für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen – vom Medienserver bis hin zu Verkaufsständen.

Reduziert die Umweltbelastung und senkt gleichzeitig die Betriebskosten

Mit einem Design, das sowohl die Umweltbelastung reduziert als auch die Betriebskosten senkt, bietet der ASUS Mini-PC PB40 eine hervorragende Energieeffizienz. Tatsächlich verbraucht der ASUS Mini-PC PB40 im Leerlauf nur 6,2W. In diesem Zustand arbeitet das lüfterlose* Modell mit einer Lautstärke von 0dB absolut geräuschlos. Diese umweltfreundlichen Eigenschaften haben dem ASUS Mini-PC PB40 einige der höchsten Umweltauszeichnungen der Branche eingebracht, darunter die Energy Star-Zertifizierung.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 4.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.02 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34.2 mm · Prozessor: INTEL Celeron N4000 · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,WLAN,Bluetooth®,Mikrofon-Buchse · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Bluetooth:
Ja
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
34.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | WLAN | Bluetooth® | Mikrofon-Buchse
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
INTEL Celeron N4000
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Grafik:
OnBoard
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
Celeron N4000
Gewicht:
1.02 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplettsystem ohne betriebssystem, 4718017055833, Asus, 90MS0191-M00630, PB40-BC063MC, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 219,25*
€ 4,80*
ab € 217,51*
€ 220,49*
€ 6,78*
ab € 217,52*
€ 220,50*
€ 3,80*
ab € 217,59*
€ 220,57*
Frei Haus
ab € 218,91*
€ 221,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,25*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 251,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 250,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,79*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,54*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.