Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus GS30-9700002C Gaming PC Intel Core i7 i7-9700 16 GB 2 TB HDD 256 GB SSD Nvidia RTX2080 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114835-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF00V1-M00640
EAN/GTIN:
     4718017337298
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Gaming PC GS30

Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz) Prozessor
2 TB HDD 256 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia RTX2080 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Farbe: Silber · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia · Grafikkarten-Modell: RTX2080 · Leistung Netzteil: 700 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 525 mm · Produktabmessung, Tiefe: 578 mm · Prozessor: INTEL® Core™ i7-9700 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1,USB-C™,VGA,Audio-Line-out · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
578 mm
Produktabmessung, Höhe:
525 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2080
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | USB-C™ | VGA | Audio-Line-out
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C246
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
700 W
Prozessor:
INTEL® Core™ i7-9700
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Grafik:
einbegaut
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Server, komplett-pc asus, komplett-pc, 4718017337298, Asus, 90SF00V1-M00640, GS30-9700002C, PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.080,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,84*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,54*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.