Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it P1 Desktop PC Intel Core i5 i5-9600K 16 GB 2 TB HDD 240 GB SSD Nvidia GeForce GTX1660 Ti Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114615-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     P1
EAN/GTIN:
     4053199970056
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Business PC P1

Intel Core i5 (6 x 3.7 GHz) Prozessor
2 TB HDD Festplatte und 240 GB SSD Speicher / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1660 Ti 6 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Joy-it schrumpft den Desktop PC!

High Tech im Mini-Format mit maximaler Leistung! In dem nur 33 x 21 x 19 cm kleinen Gehäuse wurde die neueste Technik von Intel und NVIDIA untergebracht. Dank einer patentierten Headpipekühlung arbeiten die Systeme trotzdem auch bei hoher Belastung angenehm leise. Die kombinierte SSD und HD Lösung garantieren Ihnen nie dagewesene kurze Ladezeiten und trotzdem ein Maximum an Platz für Ihre Daten. Egal ob Gaming auf höchstem Niveau, intensive Rechenaufgaben, Bild- oder Videobearbeitung, dieses System ist der ideale Partner dafür.

Die Energie wird von einem 80PLUS Silver Netzteil mit 500 Watt geliefert.

Windows 10 Pro ist bereits auf dem Rechner installiert (SSD) und sofort betriebsbereit.

Ausstattung:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Nvidia GeForce GTX1660 Ti 6 GB Grafikkarte · 2 TB HDD Festplatte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5 kg · Abmessungen (B x H x T): 215 x 190 x 332 mm · Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Mainboard-Chipsatz: Intel® H370 · VR Ready · 2 x DisplayPort · HD-Audio · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 2 x RJ45 · 4 x USB 2.0 · 2 x USB 3.1 (Gen 1) · 4 x USB 3.1 (Gen 2)

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 5 kg · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1660 Ti · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD,VR Ready · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 332 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9600K · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Lieferumfang:
Joy-it Business PC P1,Netzteil,Stromkabel,Handbuch

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
332 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Grafikkarten-Modell:
GTX1660 Ti
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1)
Mainboard-Chipsatz:
Intel® H370
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | VR Ready
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-9600K
Gewicht:
5 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, P1, PC, Mini PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.211,88*
€ 1.222,52*
Frei Haus
ab € 1.120,06*
€ 1.267,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,52*
€ 1.454,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,88*
€ 1.442,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,97*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,13*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.