Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

kwb Bastelmesserset, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114601-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     922910
EAN/GTIN:
     4009319229108
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Bastelmesserset, 14-tlg., SAFETY SYSTEM

Messerwechseln ohne die scharfen Klingen zu berühren. Einfach den Klingengriff auf die gewünschte Klingenform setzen, nach rechts drehen und die Klinge mit dem Klingenmesser aus der Halterung ziehen. Ideal für Bastelarbeiten oder Modellbau mit Papier, Karton, Folien, Leder, Stoffen und PVC, 2 Aluminium-Klingengriffe, für 5 mm und 9 mm Klingen, 9 verschiedene, extrem scharfe 5 mm Klingenformen und 3 verschiedene, extrem scharfe 9 mm Klingenformen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Skalpell

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
kwb
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Skalpell
Weitere Suchbegriffe: kwb, 922910, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 13,76*
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 13,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.