Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

kwb Bastelmesserset, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114600-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014920
EAN/GTIN:
     4009310149207
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Bastelmesserset, 7-tlg.

ideal für Bastel- und Grafikarbeiten oder Modellbau mit Papier, Karton, Folien, Leder, Stoffen und PVC, 1 Aluminium-Klingengriff mit gummierter Griffzone für sicheres Arbeiten, magnetisches Schaftende zum einfachen entnehmen der Klingen aus der Aufbewahrungsbox, 6 verschiedene, extrem scharfe 5 mm Klingenformen in praktischer Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Skalpell

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
kwb
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Skalpell
Weitere Suchbegriffe: kwb, 014920, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 10,58*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 10,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 11,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.