Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

kwb Skalpell 142 mm Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114599-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014910
EAN/GTIN:
     4009310149108
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Bastelmesserstift mit Kulifunktion, 142 mm

Bastelmesserstift in handlicher Kugelschreiberform aus Kunststoff mit gummierter Griffzone für sicheres Arbeiten, mit einer extrem scharfen 30º- Mini-Skalpell-Klinge, aus rostfreiem Edelstahl, ideal für sehr feine und filigrane Bastel-, Grafik oder Modellarbeiten mit Papier, Karton, Folien, Leder, Stoffen oder PVC und besonders für feine Konturen bei der Anfertigung von Schablonen geeignet, 2 extrem scharfe 30º-Ersatz-Mini-Klingen, aus rostfreiem Edelstahl, in praktischer Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff,Edelstahl · Produkt-Art: Skalpell · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
142 mm
1c. Marke:
kwb
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Produkt-Art:
Skalpell
Weitere Suchbegriffe: kwb, 014910, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 12,02*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 12,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 13,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.