Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trapezklingenmesser mit Autoloadfunktion, 130 mm kwb 013620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114580-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     013620
EAN/GTIN:
     4009310136207
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Trapezklingenmesser mit Autoloadfunktion, 130 mm

schweres Druckgussgehäuse, incl. 5 Stück 60 x 19 mm Trapezklingen mit Autoloadfunktion, einfaches Entnehmen der verbrauchten Trapezklinge und automatisches Nachladen aus dem Klingenmagazin, Karabinerhaken zum Befestigen am Hosenbund, 130 Länge.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
130 mm
1c. Marke:
kwb
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser trapez, cuttermesser kwb, kwb, 013620, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 22,09*
€ 4,00*
ab € 19,82*
€ 23,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 24,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,29*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.